Beli Anti Slip Tape Heavy Duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:3M Safety-Walk 610 dibuat dengan partikel abrasif yang terikat oleh polimer kuat dan tahan lama yang digabungkan dengan plastic film yang tidak berubah jika terjadi perubahan suhu/kelembaban. Sisi sebaliknya dilapisi dengan perekat berbasis karet, ditutupi oleh lapisan pelindung yang dapat dilepas. Sebagai bentuk implementasi keberlanjutan penggunaan produk dalam waktu yang lama, produk ini diproduksi dengan proses manufaktur berbasis air dan menawarkan produk yang tahan lama serta anti slip. Produk ini dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Terutama untuk digunakan pada permukaan yang membutuhkan anti slip awet seperti di lantai kering, basah dan berminyak di kawasan industri dan komersial, atau di tempat yang sering dilalui orang seperti: koridor, ruang produksi dan penyimpanan, lantai landai, anak tangga, tangga, footplates pada mesin, pintu keluar darurat.atribut:
- Size (m): 18
- OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter)Deskripsi:OLFA X - design ComfortGrip series extra heavy - duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass - fiber - reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant.
- OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)Deskripsi:Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- Tesa Tape Lakban Wrapping Lapis Silikon Roll dengan Permukaan Halus (Selotip)Deskripsi:-A type with a large adhesion prevention effect.-Since non-sticky, non-contaminating, adhesive and paint etc. do not adhere to the surface.-Adhesive, adhesive coating and processing line.-For stable conveyance of thin materials such as films and nonatribut:
- Color: Gray
- Base Material: Rayon(silicone rubber coating)
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 100mmx25m
- TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Deskripsi:PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- TRUSCO Big Size Tape Cutter (Steel Type) (Dispenser Lakban)Deskripsi:-A heavy duty cutter with a sense of stability.-There are three cores and can be used properly according to the use.-Having a rugged body made of steel, it has excellent durability.-Safety cover design with safety in mind.-The bottom is non slip specs hard to slip.-For 3 inches (76mm) paper tube.-With safety cover.
- Teramoto Non Slip Matatribut:
- Color: Grey
- Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
- Width (mm): 300
- Length (mm): 300
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)Deskripsi:Not adhesive tape.atribut:
- Length (m): 50
- Material: Base Material: PVC (PVC)
- Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
- Thickness (mm): 0.08
- Type: Non-Stick Type
- Weight (g): 150
- Width (mm): 30
- NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Color: Green Liner
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Tape Width (mm): 24
- Thickness (mm): 1
- CIG Gloves Non Slip Mechanic Glove (Sarung Tangan)atribut:
- Material: micro fibre with anti vibration foam
- monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)Deskripsi:Dirt and stains easily removed.atribut:
- Size (mmxyard): 45x12
- TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Deskripsi:Engsel pintuatribut:
- Width (mm): 68
- Thickness (mm): 1.8
- Overall Length (mm): 101
- Surface Treatment: Fabric finish
- Material: Steel (SPCC)
- D2 (mm): 9.5
- Mounting Method: Welding type
- Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
- Tesa Tape Line Tape (Indoor)Deskripsi:-A fine line can be drawn only by pasting without troublesome masking work.-Strong and doesn't make wrinkles.-For indoor use.-Line marking in factories and warehouses.atribut:
- Adhesive Strength (mm): 10
- Tensile Strength (mm): 10
- Growth (%): 180
- Adhesive Material: Rubber
- Base Material: Soft vinyl chloride (lead-free)
- Length (m): 33
- Thickness (mm): 0.2
- Width (mm): 50
Daftar Harga Anti Slip Tape Heavy Duty Terbaru October 2026
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp1.499.900 |
| OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter) | Rp149.900 |
| OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter) | Rp72.900 |
| Kenmaster Karpet Anti Slip | Rp7.900 |
| Tesa Tape Lakban Wrapping Lapis Silikon Roll dengan Permukaan Halus (Selotip) | Rp24.999.900 |
| TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip) | Rp36.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp14.900 |
| TRUSCO Big Size Tape Cutter (Steel Type) (Dispenser Lakban) | Rp209.900 |
| Teramoto Non Slip Mat | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000097-3.jpg)
/2sP102945100-6.jpg)
/r2P102944974-3.jpg)

/P102801507-1.jpg)
/7mP102084274-2.jpg)
/P101005692-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)
%20(Dispenser%20Lakban)/P102769812-2.jpg)

/2yP101000106-3.jpg)
/P101000974-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/d6P102048474-16.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/CIG%20Gloves%20Non%20Slip%20Mechanic%20Glove%20(Sarung%20Tangan)/P101002666-1.jpg)
/P101565316-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P101558639-1.jpg)
/P101501017-1.jpg)
/P102738663-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)